Eriks
IKO

IKO Naaldhuls met kooi Eenrijig Open TLA3512Z

  • ERIKS:13180993
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,64/ stukexcl. btw

€ 6,82incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TLA
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
12 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
11600 N
Statisch draaggetal
20000 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open