Eriks
IKO

IKO Naaldhuls met kooi Eenrijig Open TLA3026Z

  • ERIKS:13180992
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,75/ stukexcl. btw

€ 6,96incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TLA
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
37 mm
Breedte
26 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
24800 N
Statisch draaggetal
50900 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open