€ 5,75/ stukexcl. btw
€ 6,96incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TLA |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 37 mm |
Breedte | 20 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 18600 N |
Statisch draaggetal | 35100 N |
Uitvoering | met kooi |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |