Eriks
IKO

IKO Naaldhuls met kooi Eenrijig Open TLA3012Z

  • ERIKS:13180988
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,39/ stukexcl. btw

€ 6,52incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TLA
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
37 mm
Breedte
12 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
10400 N
Statisch draaggetal
16600 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open