Eriks
IKO

IKO Naaldhuls met kooi Eenrijig Open TLA2816Z

  • ERIKS:13180986
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,18/ stukexcl. btw

€ 6,27incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TLA
Binnendiameter
28 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
16 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
13800 N
Statisch draaggetal
23500 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open