€ 5,12/ stukexcl. btw
€ 6,20incl. btw
Verkocht per: 15Min. order: 15
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TLA |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Breedte | 12 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 9440 N |
Statisch draaggetal | 13900 N |
Uitvoering | met kooi |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |