€ 4,86/ stukexcl. btw
€ 5,88incl. btw
Verkocht per: 30Min. order: 30
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TLA |
Binnendiameter | 22 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 20 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 15300 N |
Statisch draaggetal | 27300 N |
Uitvoering | met kooi |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |