Eriks
IKO

IKO Naaldhuls met kooi Eenrijig Open TLA2212Z

  • ERIKS:13180979
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,33/ stukexcl. btw

€ 5,24incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TLA
Binnendiameter
22 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
12 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
9230 N
Statisch draaggetal
14300 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open