Eriks
IKO

IKO Naaldhuls met kooi Eenrijig Open TLA1812Z

  • ERIKS:13180973
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,75/ stukexcl. btw

€ 4,54incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TLA
Binnendiameter
18 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
12 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
8230 N
Statisch draaggetal
11500 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open