Eriks
IKO

IKO Naaldhuls met kooi Eenrijig Open TLA1622Z

  • ERIKS:13180971
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,27/ stukexcl. btw

€ 5,17incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TLA
Binnendiameter
16 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
22 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
14200 N
Statisch draaggetal
22400 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open