Eriks
IKO

IKO Naaldhuls met kooi Eenrijig Open TLA1516Z

  • ERIKS:13180967
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,44/ stukexcl. btw

€ 4,16incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TLA
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
21 mm
Breedte
16 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
9330 N
Statisch draaggetal
12900 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open