Eriks
IKO

IKO Naaldhuls met kooi Eenrijig Open TLA1416Z

  • ERIKS:13180965
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,38/ stukexcl. btw

€ 4,09incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TLA
Binnendiameter
14 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
16 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
8950 N
Statisch draaggetal
12000 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open