Eriks
IKO

IKO Naaldhuls met kooi Eenrijig Open TLA1212Z

  • ERIKS:13180962
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,27/ stukexcl. btw

€ 3,96incl. btw

Verkocht per: 60Min. order: 60

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TLA
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
12 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
6420 N
Statisch draaggetal
7490 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open