Eriks
IKO

IKO Naaldhuls met kooi Eenrijig Open TLA1010Z

  • ERIKS:13180958
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,44/ stukexcl. btw

€ 4,16incl. btw

Verkocht per: 60Min. order: 60

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TLA
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
10 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
3870 N
Statisch draaggetal
4740 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open