Eriks
IKO

IKO Naaldhuls met kooi Eenrijig Open TA912Z

  • ERIKS:13180947
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,49/ stukexcl. btw

€ 6,64incl. btw

Verkocht per: 60Min. order: 60

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TA
Binnendiameter
9 mm
Buitendiameter
16 mm
Breedte
12 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
5140 N
Statisch draaggetal
4880 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open