Eriks
IKO

IKO Naaldhuls met kooi Eenrijig Open TA815Z

  • ERIKS:13180945
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,49/ stukexcl. btw

€ 6,64incl. btw

Verkocht per: 60Min. order: 60

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TA
Binnendiameter
8 mm
Buitendiameter
15 mm
Breedte
15 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
5780 N
Statisch draaggetal
5570 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open