Eriks
IKO

IKO Naaldhuls met kooi Eenrijig Open TA7040Z

  • ERIKS:13180943
Image 1
Opslaan in lijst

€ 37,33/ stukexcl. btw

€ 45,17incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TA
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
82 mm
Breedte
40 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
92000 N
Statisch draaggetal
222000 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open