€ 18,59/ stukexcl. btw
€ 22,49incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TA |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 77 mm |
Breedte | 30 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 68500 N |
Statisch draaggetal | 149000 N |
Uitvoering | met kooi |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |