Eriks
IKO

IKO Naaldhuls met kooi Eenrijig Open TA6030Z

  • ERIKS:13180938
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,43/ stukexcl. btw

€ 21,09incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TA
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
30 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
66300 N
Statisch draaggetal
139000 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open