€ 16,74/ stukexcl. btw
€ 20,26incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TA |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 25 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 54700 N |
Statisch draaggetal | 108000 N |
Uitvoering | met kooi |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |