Eriks
IKO

IKO Naaldhuls met kooi Eenrijig Open TA5030Z

  • ERIKS:13180931
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,16/ stukexcl. btw

€ 19,55incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TA
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
30 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
59500 N
Statisch draaggetal
114000 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open