Eriks
IKO

IKO Naaldhuls met kooi Eenrijig Open TA4525Z

  • ERIKS:13180925
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,57/ stukexcl. btw

€ 14,00incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TA
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
25 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
39400 N
Statisch draaggetal
75600 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open