Eriks
IKO

IKO Naaldhuls met kooi Eenrijig Open TA4520Z

  • ERIKS:13180924
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,63/ stukexcl. btw

€ 15,28incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TA
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
20 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
30600 N
Statisch draaggetal
54600 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open