Eriks
IKO

IKO Naaldhuls met kooi Eenrijig Open TA4040Z

  • ERIKS:13180923
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,59/ stukexcl. btw

€ 22,49incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TA
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
50 mm
Breedte
40 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
56700 N
Statisch draaggetal
116000 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open