Eriks
IKO

IKO Naaldhuls met kooi Eenrijig Open TA3830Z

  • ERIKS:13180918
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,52/ stukexcl. btw

€ 15,15incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TA
Binnendiameter
38 mm
Buitendiameter
48 mm
Breedte
30 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
43100 N
Statisch draaggetal
80600 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open