Eriks
IKO

IKO Naaldhuls met kooi Eenrijig Open TA3820Z

  • ERIKS:13180916
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,03/ stukexcl. btw

€ 13,35incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TA
Binnendiameter
38 mm
Buitendiameter
48 mm
Breedte
20 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
27700 N
Statisch draaggetal
45600 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open