€ 10,35/ stukexcl. btw
€ 12,52incl. btw
Verkocht per: 6Min. order: 6
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TA |
Binnendiameter | 37 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 20 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 27800 N |
Statisch draaggetal | 45400 N |
Uitvoering | met kooi |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |