Eriks
IKO

IKO Naaldhuls met kooi Eenrijig Open TA3520Z

  • ERIKS:13180910
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,67/ stukexcl. btw

€ 12,91incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TA
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
45 mm
Breedte
20 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
27000 N
Statisch draaggetal
43100 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open