Eriks
IKO

IKO Naaldhuls met kooi Eenrijig Open TA3230Z

  • ERIKS:13180907
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,03/ stukexcl. btw

€ 13,35incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TA
Binnendiameter
32 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
30 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
39500 N
Statisch draaggetal
68400 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open