Eriks
IKO

IKO Naaldhuls met kooi Eenrijig Open TA3030Z

  • ERIKS:13180905
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,92/ stukexcl. btw

€ 13,21incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TA
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
30 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
36700 N
Statisch draaggetal
60700 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open