Eriks
IKO

IKO Naaldhuls met kooi Eenrijig Open TA3020Z

  • ERIKS:13180903
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,77/ stukexcl. btw

€ 11,82incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TA
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
20 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
24500 N
Statisch draaggetal
36300 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open