Eriks
IKO

IKO Naaldhuls met kooi Eenrijig Open TA2920Z

  • ERIKS:13180899
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,08/ stukexcl. btw

€ 10,99incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TA
Binnendiameter
29 mm
Buitendiameter
38 mm
Breedte
20 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
22000 N
Statisch draaggetal
34200 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open