Eriks
IKO

IKO Naaldhuls met kooi Eenrijig Open TA2830Z

  • ERIKS:13180898
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,08/ stukexcl. btw

€ 10,99incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TA
Binnendiameter
28 mm
Buitendiameter
37 mm
Breedte
30 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
33000 N
Statisch draaggetal
56900 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open