Eriks
IKO

IKO Naaldhuls met kooi Eenrijig Open TA2820Z

  • ERIKS:13180897
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,93/ stukexcl. btw

€ 10,81incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TA
Binnendiameter
28 mm
Buitendiameter
37 mm
Breedte
20 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
21200 N
Statisch draaggetal
32300 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open