Eriks
IKO

IKO Naaldhuls met kooi Eenrijig Open TA2525Z

  • ERIKS:13180893
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,25/ stukexcl. btw

€ 9,98incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TA
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
33 mm
Breedte
25 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
24100 N
Statisch draaggetal
40800 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open