€ 8,18/ stukexcl. btw
€ 9,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TA |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 33 mm |
Breedte | 20 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 19500 N |
Statisch draaggetal | 31100 N |
Uitvoering | met kooi |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |