€ 7,54/ stukexcl. btw
€ 9,12incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TA |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 33 mm |
Breedte | 15 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 13400 N |
Statisch draaggetal | 19300 N |
Uitvoering | met kooi |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |