Eriks
IKO

IKO Naaldhuls met kooi Eenrijig Open TA2420Z

  • ERIKS:13180886
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,18/ stukexcl. btw

€ 9,90incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TA
Binnendiameter
24 mm
Buitendiameter
31 mm
Breedte
20 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
17000 N
Statisch draaggetal
29200 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open