Eriks
IKO

IKO Naaldhuls met kooi Eenrijig Open TA2230Z

  • ERIKS:13180885
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,45/ stukexcl. btw

€ 10,22incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TA
Binnendiameter
22 mm
Buitendiameter
29 mm
Breedte
30 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
23800 N
Statisch draaggetal
43700 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open