Eriks
IKO

IKO Naaldhuls met kooi Eenrijig Open TA2220Z

  • ERIKS:13180881
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,54/ stukexcl. btw

€ 9,12incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TA
Binnendiameter
22 mm
Buitendiameter
29 mm
Breedte
20 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
16000 N
Statisch draaggetal
26300 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open