Eriks
IKO

IKO Naaldhuls met kooi Eenrijig Open TA2116Z

  • ERIKS:13180877
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,65/ stukexcl. btw

€ 8,05incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TA
Binnendiameter
21 mm
Buitendiameter
29 mm
Breedte
16 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
13300 N
Statisch draaggetal
18100 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open