€ 6,65/ stukexcl. btw
€ 8,05incl. btw
Verkocht per: 30Min. order: 30
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TA |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 27 mm |
Breedte | 15 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 10400 N |
Statisch draaggetal | 14600 N |
Uitvoering | met kooi |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |