€ 7,13/ stukexcl. btw
€ 8,63incl. btw
Verkocht per: 30Min. order: 30
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TA |
Binnendiameter | 19 mm |
Buitendiameter | 27 mm |
Breedte | 16 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 12200 N |
Statisch draaggetal | 15700 N |
Uitvoering | met kooi |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |