Eriks
IKO

IKO Naaldhuls met kooi Eenrijig Open TA1819Z

  • ERIKS:13180867
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,65/ stukexcl. btw

€ 8,05incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TA
Binnendiameter
18 mm
Buitendiameter
25 mm
Breedte
19 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
13700 N
Statisch draaggetal
20200 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open