€ 6,07/ stukexcl. btw
€ 7,34incl. btw
Verkocht per: 40Min. order: 40
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TA |
Binnendiameter | 18 mm |
Buitendiameter | 25 mm |
Breedte | 17 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 11900 N |
Statisch draaggetal | 16900 N |
Uitvoering | met kooi |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |