Eriks
IKO

IKO Naaldhuls met kooi Eenrijig Open TA1616Z

  • ERIKS:13180859
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,49/ stukexcl. btw

€ 6,64incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TA
Binnendiameter
16 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
16 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
11100 N
Statisch draaggetal
13300 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open