Eriks
IKO

IKO Naaldhuls met kooi Eenrijig Open TA1520Z

  • ERIKS:13180857
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,75/ stukexcl. btw

€ 6,96incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TA
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
20 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
12700 N
Statisch draaggetal
17600 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open