€ 5,49/ stukexcl. btw
€ 6,64incl. btw
Verkocht per: 40Min. order: 40
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TA |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 22 mm |
Breedte | 15 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 8830 N |
Statisch draaggetal | 11000 N |
Uitvoering | met kooi |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |