Eriks
IKO

IKO Naaldhuls met kooi Eenrijig Open TA1215Z

  • ERIKS:13180849
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,39/ stukexcl. btw

€ 6,52incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TA
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
19 mm
Breedte
15 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
7440 N
Statisch draaggetal
8320 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open