Eriks
IKO

IKO Naaldhuls met kooi Eenrijig Open met smeerboring BA88ZOH

  • ERIKS:13180800
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,31/ stukexcl. btw

€ 5,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
BA
Binnendiameter
12.7 mm
Buitendiameter
17.462 mm
Breedte
12.7 mm
met smeerboring
Ja
Dynamisch draaggetal
6040 N
Statisch draaggetal
6650 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open